Références
Anyseals :76375/50
Rubix :R721-4171056


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 22,7X31X2NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 22,7x31x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 31 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,36 € HT
/ sachet
71,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h