Références
Anyseals :76370/50
Rubix :R721-4171112


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18,1 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 11,8X18,1X1,5NBR 50/SAC
Bague bs nbr/50 bs-10 11,8x18,1x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18,1 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,75 € HT
/ sachet
36,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h