Bague d'étanchéité Dichtomatik 67040577

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Dichtomatik :67040577
Rubix :9813-4000187
Fabricant :67040577
BAGUE AUTO-ETANCHEITE C20 20,7X29X2
Résumé technique
Diamètre intérieur20,7 mm
Diamètre extérieur29 mm
Epaisseur2 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE C20 20,7X29X2


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20,7 mm
Diamètre extérieur29 mm
Epaisseur2 mm
Matièreacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,23 HT
/ unité
1,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h