Bague d'étanchéité Dichtomatik 67089095
Joint de vis (US NBR 70 RS S)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67089095
Rubix :4861-4072314
Fabricant :67089095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,54 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME ACIER 21,54X28,58X2,5 USS-825
Les joints à vis sont des disques d'étanchéité utilisés pour sceller les raccords et les éléments de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,54 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28,58 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,79 € HT
/ unité
2,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours