Bague d'étanchéité Dichtomatik 67089098

Joint de vis (US NBR 70 RS S)

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :67089098
Rubix :4861-4073997
Fabricant :67089098
BAGUE BS AUTOCENTREE NBR-ACIER 14,7X22X1,5 USS-868
Résumé technique
Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Epaisseur1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR-ACIER 14,7X22X1,5 USS-868


Les joints à vis sont des disques d'étanchéité utilisés pour sceller les raccords et les éléments de fixation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur22 mm
Epaisseur1,5 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,16 HT
/ unité
1,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours