Bague d'étanchéité Dichtomatik 49383137

Joint d'arbre radial

Voir les informations techniques
Références
Dichtomatik :49383137
Rubix :9813-4003744
Fabricant :WA 25,0X 36,0X 7,0 NB70C4
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 25X36X7 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur36 mm
Epaisseur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 25X36X7 DIN3760


Joint d'arbre rotatif en exécution standard selon la norme DIN 3760 avec une gaine extérieure en élastomère recouvrant un insert métallique ainsi qu'une lèvre d'étanchéité actionnée par un ressort. En outre, la version standard est disponible avec une lèvre de protection (WAS) du côté de l'air.

Applications

Étanchéité des éléments de machines tournantes tels que les arbres, les moyeux et les essieux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur36 mm
Epaisseur7 mm
Matièrenbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 HT
/ unité
2,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours