Dichtomatik

Filtres
Catégories
  • Transmission (3973)
  • Pneumatique et fluiditique (11)
  • Outillage & Métrologie (2)
  • 1Marque

    198 produit(s) avec 3 986 référence(s) :

    Pertinence
    • dichtomatik :OR 15,1x2,7 FKM 80 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4012732
    • fabricant :13206
    • Diamètre intérieur
      15,1 mm
    • Diamètre de tore
      2,7 mm
    • Matière
      FKM
    0,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67003907
    • rubix :4861-4055430
    • fabricant :OR 3,00 1,00 70 NBR NB7028
    • Diamètre intérieur
      3 mm
    • Diamètre de tore
      1 mm
    • Matière
      NBR
    1,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 35 x 62 x 7 A S NBR 70 FSGS
    • rubix :9813-4005266
    • fabricant :34807
    • Diamètre intérieur
      35 mm
    • Diamètre extérieur
      62 mm
    • Largeur
      7 mm
    3,64 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67187290
    • rubix :4861-4055736
    • fabricant :OR 24,60 3,60 70 NBR NB7071
    • Diamètre intérieur
      24,6 mm
    • Diamètre de tore
      3,6 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,72
    Promotion
    0,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 25 x 35 x 7 A NBR 70 FSGS
    • rubix :9813-4003740
    • fabricant :17030
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      35 mm
    • Largeur
      7 mm
    1,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 119,3X5,7 FKM 80
    • rubix :R721-4108396
    • fabricant :25481
    • Diamètre intérieur
      119,3 mm
    • Diamètre de tore
      5,7 mm
    • Matière
      FKM
    5,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 91,44x5,33 NBR 80 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4012177
    • fabricant :181210
    • Diamètre intérieur
      91,44 mm
    • Diamètre de tore
      5,33 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 4,35
    Promotion
    0,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 25 x 40 x 7 A FKM 80 TLVU FNGS
    • rubix :9813-4005577
    • fabricant :20300
    • Diamètre intérieur
      25 mm
    • Diamètre extérieur
      40 mm
    • Largeur
      7 mm
    6,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 78,97x3,53 EPDM 70 SCHWEFEL SCHWARZ
    • rubix :4861-4056309
    • fabricant :21526
    • Diamètre intérieur
      78,97 mm
    • Diamètre de tore
      3,53 mm
    • Matière
      EPDM
    Au lieu de 27,64
    Promotion
    0,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :US 14 x 18,7 x 1,5 NBR 70 RS
    • rubix :9813-4000119
    • fabricant :35455
    • Diamètre intérieur
      14 mm
    • Diamètre extérieur
      18,7 mm
    • Epaisseur
      1,5 mm
    Au lieu de 1,94
    Promotion
    0,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OAS.60-85-10
    • rubix :9813-4005350
    • Diamètre intérieur
      60 mm
    • Diamètre extérieur
      85 mm
    • Largeur
      10 mm
    4,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67004211
    • rubix :4861-4053087
    • fabricant :OR 27,00 1,50 70 NBR NB7027
    • Diamètre intérieur
      27 mm
    • Diamètre de tore
      1,5 mm
    • Matière
      NBR
    0,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 39,2X3 FKM 80
    • rubix :4861-4054058
    • fabricant :67012988
    • Diamètre intérieur
      39,2 mm
    • Diamètre de tore
      3 mm
    • Matière
      FKM
    Au lieu de 2,83
    Promotion
    0,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :A 55 x 63 x 7 x 10 M 43 NBR 90 GC08
    • rubix :9813-4010235
    • fabricant :180357
    • Diamètre intérieur
      55 mm
    • Diamètre extérieur
      63 mm
    • Hauteur
      10 mm
    Au lieu de 13,38
    Promotion
    0,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :RS 11 NBR 70 E1 S25
    • rubix :9813-4000244
    • fabricant :20530
    • Diamètre de tore
      11 mm
    • Dureté Shore A
      70 Shore
    • Matière
      NBR
    327,50 HT
    / 25 mètres
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :W 80 x 110 x 13 C NBR 70 FSGS
    • rubix :4861-4064945
    • fabricant :18169
    • Diamètre intérieur
      80 mm
    • Diamètre extérieur
      110 mm
    • Largeur
      13 mm
    11,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :185459
    • rubix :9813-4004641
    • Diamètre intérieur
      55 mm
    • Diamètre extérieur
      75 mm
    • Largeur
      10 mm
    2,51 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 30,5X2 NBR 70
    • rubix :4861-4053124
    • fabricant :87497
    • Diamètre intérieur
      30,5 mm
    • Diamètre de tore
      2 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,38
    Promotion
    0,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 0046,99X05,33 FKM 80
    • rubix :4861-4072900
    • fabricant :23934
    • Diamètre intérieur
      46,99 mm
    • Diamètre de tore
      5,33 mm
    • Matière
      FKM
    6,56 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :A 50 x 60 x 7 x 10 M 44 TPU 95 GC08
    • rubix :9813-4010318
    • fabricant :16566
    • Diamètre intérieur
      50 mm
    • Diamètre extérieur
      60 mm
    • Hauteur
      10 mm
    160,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 61,9x3,53 NBR 90 - SCHWARZ
    • rubix :9813-4002540
    • fabricant :189437
    • Diamètre intérieur
      61,9 mm
    • Diamètre de tore
      3,53 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 12,13
    Promotion
    0,07 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 14X1,6 NBR 70
    • rubix :4861-4056381
    • fabricant :24480
    • Diamètre intérieur
      14 mm
    • Diamètre de tore
      1,6 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,06
    Promotion
    0,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 41X3,5 NBR 70
    • rubix :4861-4053222
    • fabricant :4336
    • Diamètre intérieur
      41 mm
    • Diamètre de tore
      3,5 mm
    • Matière
      NBR
    69,13 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :OR 79X3,5 NBR 70
    • rubix :4861-4053504
    • fabricant :4537
    • Diamètre intérieur
      79 mm
    • Diamètre de tore
      3,5 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 19,52
    Promotion
    0,02 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 198