Bague d'étanchéité Dichtomatik 67069225

Bague auto étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Dichtomatik :67069225
Rubix :9813-4000122
Fabricant :67069225
BAGUE AUTO-ETANCHEITE 17,35X22,7X1,2
Résumé technique
Diamètre intérieur17,35 mm
Diamètre extérieur22,7 mm
Epaisseur1,2 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE 17,35X22,7X1,2


Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15  m. Ra ≤ 3,2  m.

Applications

Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17,35 mm
Diamètre extérieur22,7 mm
Epaisseur1,2 mm
Matièrelèvre en nbr 70 sh.
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,05 HT
/ unité
1,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours