Bac de rétention pour fût Fimm 845008050, Matière: PEHD 100 % traité UV
Bac pour paillasse équipé d'un caillebotis amovible CU 90 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008050
Rubix :2413-7237144
EAN :3666025400767



Documents
Détails articles : BAC POUR PAILLASSE 90 L
Bac de rétention monobloc en PEHD, adapté aux opérations de stockage ou transvasement. Nettoyage facile.
Points forts
Bac de rétention monobloc en PEHD. Caillebotis amovible pour un nettoyage facile. Livré prêt à l'emploi.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 90 l |
|---|---|
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 640 mm |
| Type | bac de rétention pour paillasse |
| Matière | pehd 100 % traité uv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,75 € HT
/ unité
430,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
