Références
Fimm :845007182
Rubix :2413-7275311
EAN :3666025400675

Documents
Détails articles : PINCE CRABE 1 FUT AJUSTABLE
Manutention verticale des fûts métalliques exclusivement. Ensemble entièrement mécano soudé très robuste.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Hauteur | 135 mm |
| Longueur | 1075 mm |
| Largeur | 711 mm |
| Type | pince à fût automatique réglable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 663,93 € HT
/ unité
1 996,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
