Bac de rétention pour fût Fimm 845006629, Matière: PEHD
Bac de rétention en PEHD 2 fûts 240 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006629
Rubix :2413-7237124
EAN :3666025400538

Documents
Détails articles : BAC POLYETH MANUTEN 2FUTS
Bac de rétention en polyéthylène haute densité, traité UV, teinté dans la masse et inerte à de nombreux produits chimiques. Le roto moulage monobloc sans soudure résiste aux chocs et assure une rétention à long terme. Nettoyage aisé. Grande légèreté, le rendant facilement manutentionnable par transpalette à vide. Qualité alimentaire, équipé de caillebotis plastiques amovibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 240 l |
|---|---|
| Hauteur | 380 mm |
| Longueur | 1310 mm |
| Largeur | 910 mm |
| Type | bac de rétention manutentionnable |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
805,72 € HT
/ unité
966,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
