Bac de rétention pour fût MDM ROULE1FUT
Bac collecteur mobile pour fût
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :ROULE1FUT
Rubix :3537-7032804
Documents
Détails articles : BAC COLLECTEUR MOBILE P/FUT 200L
Collecteur mobile pour fût de 200 L en polyéthylène 100%. Hauteur : 230 mm.
Charge maximale : 240 kg.
Points forts
Résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 230 mm |
|---|---|
| Type | fût de 200 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,95 € HT
/ unité
567,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
