Défibrillateur Farmor ARM 1200 XT, Type : Multirisques

Avec alarme & chauffage pour défibrillateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Farmor :ARM 1200 XT
Rubix :A355-6237509
ARMOIRE D'EXTERIEUR ALUMINIUM 340X400X200MM

Résumé technique

Typemultirisques

Documents

Détails articles : ARMOIRE D'EXTERIEUR ALUMINIUM 340X400X200MM


Conçue en polyuréthane antichoc à l’extérieur et en aluminium
à l’intérieur, cette armoire extérieure, chauffante protège les
défibrillateurs de toutes les conditions météorologiques.
Elle est 100 % étanche à la poussière & à l’eau grâce au joint fixé
dans la porte.
Elle nécessite un branchement secteur pour alimenter le
chauffage (24V)
Elle bénéficie d'un système d'alarme qui se déclenche à
l’ouverture de la porte, le but de l’alarme étant d’avertir une
personne compétente en gestes de secours & d’informer que le
défibrillateur a été retiré de son boîtier, donc qu'un incident est
survenu pour qu'il puisse agir - L’alarme peut être désactivée.

Informations techniques


Attributs
Typemultirisques
676,39 HT
/ unité
811,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours