Défibrillateur Farmor DEF 1301 SA, Type : Défibrillateur semi-automatique

Défibrillateur semi-automatique Reanibex 100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Farmor :DEF 1301 SA
Rubix :A355-6243771
DEFIBRILATEUR SEMI AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typedéfibrillateur semi-automatique

Documents

Détails articles : DEFIBRILATEUR SEMI AUTOMATIQUE


• Garantie 7 ans constructeur
• Simple d’utilisation
• Assistance vocale à la RCP (Métronome)
• 2 Pad Pack intégrés :
Durée de vie du Pad Pack : 2 ans constructeur
• Mémoire interne : 90 minutes d’ECG
• Batterie garantie 5 ans constructeur
• Résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification
IP55
• Témoin de bon fonctionnement

Informations techniques


Attributs
Typedéfibrillateur semi-automatique
2 159,20 HT
/ unité
2 591,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours