Augmentateur SAM NS-232, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 25 mm | Finition: Polie
Augmentateur Chocs 1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NS-232
Rubix :0149-5016877
EAN :3272670251526



Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NS-232
Carré femelle 1/2", carré mâle 3/4". Présentation brunie. Norme : NF ISO 1174-1.
Points forts
Pour utilisation des douilles à choc 3/4".
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Carré d'entrée | 1/2 '' |
| Finition | polie |
| Carré | 12,7 mm |
| Longueur | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,99 € HT
/ unité
57,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
