Augmentateur Gedore S 2032-05, Carré d'entraînement: 1/4' - 3/4' '' | Finition: Chromé

Kit de réduction - S 2032-05

Voir les informations techniques

Références

Gedore :S 2032-05
Rubix :8965-5440643
Fabricant :1729071
EAN :4010886840221
JEU D'ADAPTATEURS 1/4 - 3/4 5 PCS, S 2032-05

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4' - 3/4' ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JEU D'ADAPTATEURS 1/4 - 3/4 5 PCS, S 2032-05


Jeu d'adaptateurs 1/4" - 3/4", 5 pièces Jeu de réducteurs et de convertisseurs 1/4" - 3/4" Réducteurs 1930, 3020 Convertisseurs 2030, 3019, 1932 En boîte plastique transparente, dimensions : L 134 x L 51 x H 51 mm, insert en mousse bleu clair Veuillez tenir compte de la capacité maximale des carrés extérieurs des réducteurs selon DIN 3123, ISO 3316

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4' - 3/4' ''
Carré d'entrée3/4 ''
Finitionchromé
Carré20 mm
Longueur134 mm
86,65 € HT
/ unité
103,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours