Casque de chantier Auboueix 0035STC, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque de chantier KARA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0035STC
Rubix :0048-6185207


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE KARA BLEU STICKER GINGER S/S AERATION
Le KARA est constitué de :
Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aérations
Un harnais comportant :
- Une coiffe textile à 4 points de fixation
- Un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort Sani-contour 32 cm.
Normes : NFEN397/NFEN50365/NFEN166
Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aérations
Un harnais comportant :
- Une coiffe textile à 4 points de fixation
- Un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort Sani-contour 32 cm.
Normes : NFEN397/NFEN50365/NFEN166
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 340 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,54 € HT
/ unité
28,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h