Casque de chantier Auboueix 0271SC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque IRIS 2 type EBT à crémaillère sans aération
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0271SC
Rubix :0048-6092640


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE IRIS2 BLANC EBT CREMAILLERE SANS AERATION
Ce casque IRIS 2 d'Auboueix est une solution de protection innovante et polyvalente, conçue pour répondre aux besoins des professionnels des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. Grâce à sa calotte en ABS robuste et à sa lunette-masque intégrée, il assure une sécurité maximale contre les chocs, les particules et les rayonnements UV.
Caractéristiques:
Ce casque IRIS 2 se distingue par sa calotte en ABS moulée sous pression. Il est sans aération de type EBT. Il est équipé d’un harnais textile avec un serre-nuque à crémaillère pour un ajustement précis et un confort durable. Sa lunette-masque intégrée en polycarbonate est traitée anti-rayures et anti-UV, et permet le port de lunettes correctrices. La durée de vie de ce casque est de 48 mois, avec des composants amovibles et remplaçables pour une utilisation hygiénique et prolongée.
Spécifications:
• Poids : casque 360 g, lunette 60 g
• Tour de tête : 49 à 63 cm
• Couleur : blanc
• Matériau de la calotte : ABS moulé sous pression
• Harnais comportant : une coiffe en tresses textile, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture confort sans-contour de 32 cm
• Lunette-masque de protection : en polycarbonate antichocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable et teintée.
• Dimensions du marquage : frontal 110 x 40 mm, latéral 70 x 20 mm, arrière 50 x 35 mm
• Accessoires compatibles : stickers réfléchissants, écrans faciaux, dispositifs anti-bruits, lampes frontales
Normes:
Ce casque de protection est conforme à plusieurs normes essentielles :
• NF EN 397 : protection contre les chocs et les très basses températures (-30 °C).
• NF EN 50365 : isolation électrique
• NF EN 166 : protection oculaire contre les particules et les rayonnements UV, avec lunettes de classe optique 1.
Informations sur la marque:
Fondée en 1951, Auboueix est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d’un savoir-faire technique unique et d’un engagement pour la qualité, la marque propose une gamme complète de casques de protection répondant aux besoins des professionnels des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie. Grâce à une production 100 % française et à un contrôle rigoureux à chaque étape de fabrication, Auboueix garantit des produits fiables et performants, conçus pour offrir une sécurité optimale face aux risques les plus variés.
Caractéristiques:
Ce casque IRIS 2 se distingue par sa calotte en ABS moulée sous pression. Il est sans aération de type EBT. Il est équipé d’un harnais textile avec un serre-nuque à crémaillère pour un ajustement précis et un confort durable. Sa lunette-masque intégrée en polycarbonate est traitée anti-rayures et anti-UV, et permet le port de lunettes correctrices. La durée de vie de ce casque est de 48 mois, avec des composants amovibles et remplaçables pour une utilisation hygiénique et prolongée.
Spécifications:
• Poids : casque 360 g, lunette 60 g
• Tour de tête : 49 à 63 cm
• Couleur : blanc
• Matériau de la calotte : ABS moulé sous pression
• Harnais comportant : une coiffe en tresses textile, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture confort sans-contour de 32 cm
• Lunette-masque de protection : en polycarbonate antichocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable et teintée.
• Dimensions du marquage : frontal 110 x 40 mm, latéral 70 x 20 mm, arrière 50 x 35 mm
• Accessoires compatibles : stickers réfléchissants, écrans faciaux, dispositifs anti-bruits, lampes frontales
Normes:
Ce casque de protection est conforme à plusieurs normes essentielles :
• NF EN 397 : protection contre les chocs et les très basses températures (-30 °C).
• NF EN 50365 : isolation électrique
• NF EN 166 : protection oculaire contre les particules et les rayonnements UV, avec lunettes de classe optique 1.
Informations sur la marque:
Fondée en 1951, Auboueix est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d’Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d’un savoir-faire technique unique et d’un engagement pour la qualité, la marque propose une gamme complète de casques de protection répondant aux besoins des professionnels des secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie. Grâce à une production 100 % française et à un contrôle rigoureux à chaque étape de fabrication, Auboueix garantit des produits fiables et performants, conçus pour offrir une sécurité optimale face aux risques les plus variés.
Points forts
• Protection complète : calotte robuste et lunette-masque intégrée pour une sécurité optimale.
• Confort durable : harnais textile ajustable avec serre-nuque à crémaillère.
• Polyvalence : adapté à divers environnements avec options personnalisables.
• Hygiène et longévité : composants amovibles et remplaçables pour un entretien facilité.
• Confort durable : harnais textile ajustable avec serre-nuque à crémaillère.
• Polyvalence : adapté à divers environnements avec options personnalisables.
• Hygiène et longévité : composants amovibles et remplaçables pour un entretien facilité.
Applications
Ce casque de chantier est idéal pour une utilisation dans :
• Bâtiment et travaux publics : protection contre les chocs et les projections.
• Industrie : adapté aux environnements nécessitant une isolation électrique.
• Maintenance : sécurité et confort pour des interventions prolongées.
• Travaux extérieurs : options réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
• Bâtiment et travaux publics : protection contre les chocs et les projections.
• Industrie : adapté aux environnements nécessitant une isolation électrique.
• Maintenance : sécurité et confort pour des interventions prolongées.
• Travaux extérieurs : options réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 360 g |
| Matière | abs et polycarbonate |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,46 € HT
/ unité
55,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h