Casque de chantier Auboueix 0271PBC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère

Casque IRIS 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Auboueix :0271PBC
Rubix :0048-6091137
CASQUE IRIS 2 BLANC AERE PORTE BADGE - CREMAILLERE

Résumé technique

Couleurblanc
Serrage coiffecrémaillère
Matière principaleabs
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE IRIS 2 BLANC AERE PORTE BADGE - CREMAILLERE


L’IRIS 2 est constitué de :

Une calotte en A.B.S. moulée sous pression :
- avec aérations réglables type BTP
- sans aérations type EBT.

Un harnais comportant :
- une coiffe en tresses textile
- un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm.

Une lunette-masque de protection en polycarbonate antichocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée.

Normes EN397, EN166 et EN170.

Applications

Casque de protection avec lunette-masque de protection intégrée destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. La lunette-masque de protection, de classe optique 1, permet le port de lunettes correctrices.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Serrage coiffecrémaillère
Matière principaleabs
Aérationventilé
Poids360 g
Matièrea.b.s
Visièreoui
56,69 HT
/ unité
68,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.