Aspirateurs eau et poussière Kärcher 9.990-224.0
Aspirateur industriel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM IVM 40/24-2 H ACD
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace et sûre des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M se nettoie facilement grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans avoir à arrêter l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.
Points forts
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Classe de poussière H
Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
Décolmatage du filtre en un seul geste sans arrêt de l'appareil. Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.
Informations techniques
| Alimentation | 240 V |
|---|---|
| Cuve | 40 l |
- Livraison habituellement sous (27) jours


