Aspirateur Makita VC1310LX1
Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :VC1310LX1
Rubix :0142-5244749
EAN :0088381615136

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR 1050W 13L
Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar
- Aspirateur de classe L
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif
- Aspirateur de classe L
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1050 W |
|---|---|
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 13 l |
| Niveau sonore | 72 dBA |
| Longueur | 0,37 m |
| Poids | 9,6 kg |
| Longueur de câble | 5 m |
| Dépression | 220 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,14 € HT
/ unité
498,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
