Aspirateur Kärcher 9.991-133.0, Type: Aspirateur industriel bimoteur
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD Lp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :9.991-133.0
Rubix :0222-7367664
Fabricant :9.991-133.0



Documents
Détails articles : ASPIRATEURS INDUSTRIELS IVM 40/24-2 H ACD LP
Durable, robuste, compact et mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD Lp, à double turbine, est conçu pour l'aspiration des particules solides fines et grossières et des poussières fines dangereuses ou inflammables / combustibles en milieu industriel. Cet appareil fonctionne en monophasé et ses deux moteurs sont contrôlables individuellement. Le filtre étoile, de classe M, se nettoie facilement et efficacement sans avoir à éteindre l'aspirateur grâce au système de nettoyage Pull and Clean. Il est équipé d'un filtre secondaire certifié HEPA 14 et est certifé H dans son ensemble. Le système de vidange Longopac® permet une évacuation propre des déchets d'aspiration. L'habillage du compartiment de filtration est en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le châssis, doté de grandes roues pour faciliter son transport, est en acier robuste peint.
Points forts
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables) : Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Classe de poussière H : Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H.
Système de sacs sécurisé Longopac® : Travail sans risque pour la santé grâce à un système d'évacuation des déchets limitant le rique d'émission de poussière.
2 moteurs et turbines : Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile : Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H. / Convient également aux grandes quantités de poussière.
Classe de poussière H : Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H.
Système de sacs sécurisé Longopac® : Travail sans risque pour la santé grâce à un système d'évacuation des déchets limitant le rique d'émission de poussière.
2 moteurs et turbines : Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Équipé d'un grand filtre en étoile : Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H. / Convient également aux grandes quantités de poussière.
Applications
Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles.
Pour les petites quantités de matières solides et de poussières.
Pour les petites quantités de matières solides et de poussières.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2300 W |
|---|---|
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 40 l |
| Type | aspirateur industriel bimoteur |
| Niveau sonore | 77 dBA |
| Longueur | 0,68 m |
| Poids | 46,2 kg |
| Longueur de câble | 10 m |
| Dépression | 225 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 410,73 € HT
/ unité
5 292,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
