Armoire de sécurité Rubix-FR EOF711L1MY23, Hauteur : 720 mm | Largeur : 1090 mm | Profondeur : 520 mm

Armoire

Voir les informations techniques

Références

Rubix-FR :EOF711L1MY23
Rubix :I748-7353969
Fabricant :EOF711L1MY23
ARMOIRE CF90 LITHIUM BASSE 2P

Résumé technique

Hauteur720 mm
Largeur1090 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ARMOIRE CF90 LITHIUM BASSE 2P


Une des solutions les plus sûres pour le stockage de batteries lithium-ion : La série Lithiumsafe avec protection coupe-feu et signalisation de sécurité a été spécialement conçue pour répondre aux besoins accrus en laboratoire et industrie.

Informations techniques


Attributs
Hauteur720 mm
Largeur1090 mm
Profondeur520 mm
2 442,26 HT
/ unité
2 930,71 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.