Armoire de sécurité Asecos 41269-047-41410, Hauteur : 2224 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :41269-047-41410
Rubix :6612-6231335

Documents
Détails articles : ION-PRO-IO90.195.120.PC.WDC 6ET
L'armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90 modèle IO90.195.120.PC.WDC d'Asecos garantit une protection maximale contre les incendies internes et externes. Conçue pour répondre aux besoins des environnements industriels, cette armoire sécurise efficacement le stockage et le chargement des batteries lithium-ion grâce à une technologie de pointe intégrant détection d'incendie, alarmes visuelles et sonores, ainsi qu'une construction robuste et durable.
Caractéristiques :
Ce modèle est équipé de six étagères isothermes limitant la propagation d’un éventuel incendie de batterie. Il dispose d’un système de détection précoce combinant un affichage LED avec alarmes visuelles et sonores permettant une réaction rapide en cas d'urgence, sans ouvrir l'armoire. La poignée AGT permet une ouverture simultanée des deux portes d'une seule main. Le système de verrouillage à 3 points permet une fermeture sécurisée. Une unité d'extraction d'air empêche la surchauffe pendant le chargement, et un bac de rétention sécurise la collecte de liquides.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 562 kg
• Charge répartie admissible : 566 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 6
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur carrosserie : gris anthracite
• Portes battantes : bleu gentiane
• Multiprises : 6 blocs de 8 prises
• Tension nominale : 230/400 V
• Consommation électrique : 47,5 W
• Puissance max. : 3,68 kW (mono) / 11,04 kW (tri)
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 min (de l'extérieur vers l'intérieur)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 min (de l'intérieur vers l'extérieur)
• VDMA 24994 : testé avec succès en cas d'emballement thermique
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Caractéristiques :
Ce modèle est équipé de six étagères isothermes limitant la propagation d’un éventuel incendie de batterie. Il dispose d’un système de détection précoce combinant un affichage LED avec alarmes visuelles et sonores permettant une réaction rapide en cas d'urgence, sans ouvrir l'armoire. La poignée AGT permet une ouverture simultanée des deux portes d'une seule main. Le système de verrouillage à 3 points permet une fermeture sécurisée. Une unité d'extraction d'air empêche la surchauffe pendant le chargement, et un bac de rétention sécurise la collecte de liquides.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 562 kg
• Charge répartie admissible : 566 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 6
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur carrosserie : gris anthracite
• Portes battantes : bleu gentiane
• Multiprises : 6 blocs de 8 prises
• Tension nominale : 230/400 V
• Consommation électrique : 47,5 W
• Puissance max. : 3,68 kW (mono) / 11,04 kW (tri)
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu 90 min (de l'extérieur vers l'intérieur)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu 90 min (de l'intérieur vers l'extérieur)
• VDMA 24994 : testé avec succès en cas d'emballement thermique
• Conforme CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Points forts
• Protection incendie certifiée 90 minutes dans les deux sens
• Détection précoce avec alarmes visuelles et sonores
• Étagères isothermes pour bloquer la propagation des flammes
• Multiprises intégrées pour le chargement sécurisé
• Ventilation active pour éviter la surchauffe
• Confort d’utilisation avec poignée AGT et ouverture facile
• Verrouillage automatique à 3 points
• Bac de rétention en acier thermolaqué
• Construction robuste et anti-rayures
• Base de transport intégrée pour un déplacement rapide en cas d’urgence
• Détection précoce avec alarmes visuelles et sonores
• Étagères isothermes pour bloquer la propagation des flammes
• Multiprises intégrées pour le chargement sécurisé
• Ventilation active pour éviter la surchauffe
• Confort d’utilisation avec poignée AGT et ouverture facile
• Verrouillage automatique à 3 points
• Bac de rétention en acier thermolaqué
• Construction robuste et anti-rayures
• Base de transport intégrée pour un déplacement rapide en cas d’urgence
Applications
Idéale pour les environnements professionnels, cette armoire répond aux besoins des sites industriels, laboratoires, centres de maintenance, entrepôts logistiques ou tout lieu de stockage de batteries lithium-ion. Elle permet un usage sûr lors de la recharge ou du stockage de batteries, avec un haut niveau de protection en cas de défaut ou d'incendie.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2224 mm |
|---|---|
| Largeur | 1193 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité | 2,6 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 947,72 € HT
/ unité
15 537,26 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
