Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8570-373 7035/5023, Profondeur: 640 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1150 mm

Armoire-casiers portes bombées

Voir les informations techniques

Références

C+P Möbelsysteme :8570-373 7035/5023
Rubix :8901-7069313
EAN :4050646201336
ARMOIRE RENFO 5 CASES 3 COL. SUR SOCLE-L1150XP640XH1225

Résumé technique

Hauteur1950 mm

Détails articles : ARMOIRE RENFO 5 CASES 3 COL. SUR SOCLE-L1150XP640XH1225


Armoire-casiers portes bombées 3 col. 5 cases sur socle L1150xH1950xP640 mm

Points forts

Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.

Applications

Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur1950 mm
2 666,22 HT
/ unité
3 199,46 TTC
Dont Eco-contribution : 2,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (54) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.