Armoire de sécurité Caray ASB90-44-120/2B/GJ, Hauteur : 1200 mm | Largeur : 900 mm | Profondeur : 440 mm

Armoire basse de sûreté

Voir les informations techniques

Références

Caray :ASB90-44-120/2B/GJ
Rubix :8186-7330537
ARMOIRE BASSE SURETE G/J-2 BAC RET GALV-90X44X120-CLE 2PTS

Détails articles : ARMOIRE BASSE SURETE G/J-2 BAC RET GALV-90X44X120-CLE 2PTS


• Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 7/10e
• Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
• Bacs de rétention en acier galvanisé, réglables au pas de 35 mm
• Ergots d’accrochage sur les parois pour assembler les taquets
• Charge maxi : 60 kg/bac
• Porte double battants à recouvrement
• Aérations par perforations sur les portes (35 cm2/porte)
• Double renfort de porte vertical toute hauteur
• Ouverture des portes à 180°
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ARMOIRE BASSE - 2 BACS DE RÉTENTION

Charge totale admissible: 180 kg

Informations techniques


Attributs
347,97 HT
/ unité
417,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.