Lunettes de sécurité Honeywell 1002224, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Armamax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1002224
Rubix :9804-6004380
EAN :7312559722306


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SUR LUNETTE ARMAMAX 100 AX5 OCULAIRE INCOLORE PULSAFE
Pensées pour une utilisation avec des lunettes de vue, ces surlunettes associent un écran unique en polycarbonate à une monture légère du même matériau. Les zones latérales et frontales dépolies limitent les reflets pendant le travail
Caractéristiques :
Les lunettes de protection Honeywell Armamax adoptent une conception OTG (over the glasses) permettant le port par-dessus des lunettes correctrices. L’écran unique et la monture sont réalisés en polycarbonate. Les panneaux latéraux et la zone située au-dessus des yeux présentent une finition dépolie afin de limiter les reflets et les réflexions.
Les lunettes sont conçues pour protéger contre les impacts, les particules en suspension dans l’air, l’abrasion et les risques biologiques.
La référence 1002224, AX5H/EU, possède un écran Polyfort incolore sans traitement. La référence 1002221, AX1H/EU, reçoit un écran incolore avec traitement résistant à l’abrasion.
Spécifications :
• Type : surlunettes de protection OTG
• Type d’écran : écran unique
• Matériau de l’écran : polycarbonate
• Matériau de la monture : polycarbonate
• Couleur de la monture : incolore
• Poids : 46 g
• Référence 1002224 / AX5H/EU : écran Polyfort incolore sans traitement
• Référence 1002221 / AX1H/EU : écran incolore avec traitement résistant à l’abrasion
Normes :
• EN 166 : norme européenne relative aux équipements de protection individuelle (EPI) des yeux. Elle définit les principales exigences applicables aux protecteurs oculaires
• EPI de catégorie II : classification européenne applicable aux équipements destinés à protéger contre des risques intermédiaires
• Classe optique 1 : classification correspondant à une qualité optique adaptée à un port prolongé
• Marquage F : résistance aux impacts à faible énergie
Caractéristiques :
Les lunettes de protection Honeywell Armamax adoptent une conception OTG (over the glasses) permettant le port par-dessus des lunettes correctrices. L’écran unique et la monture sont réalisés en polycarbonate. Les panneaux latéraux et la zone située au-dessus des yeux présentent une finition dépolie afin de limiter les reflets et les réflexions.
Les lunettes sont conçues pour protéger contre les impacts, les particules en suspension dans l’air, l’abrasion et les risques biologiques.
La référence 1002224, AX5H/EU, possède un écran Polyfort incolore sans traitement. La référence 1002221, AX1H/EU, reçoit un écran incolore avec traitement résistant à l’abrasion.
Spécifications :
• Type : surlunettes de protection OTG
• Type d’écran : écran unique
• Matériau de l’écran : polycarbonate
• Matériau de la monture : polycarbonate
• Couleur de la monture : incolore
• Poids : 46 g
• Référence 1002224 / AX5H/EU : écran Polyfort incolore sans traitement
• Référence 1002221 / AX1H/EU : écran incolore avec traitement résistant à l’abrasion
Normes :
• EN 166 : norme européenne relative aux équipements de protection individuelle (EPI) des yeux. Elle définit les principales exigences applicables aux protecteurs oculaires
• EPI de catégorie II : classification européenne applicable aux équipements destinés à protéger contre des risques intermédiaires
• Classe optique 1 : classification correspondant à une qualité optique adaptée à un port prolongé
• Marquage F : résistance aux impacts à faible énergie
Points forts
• Se portent directement par-dessus des lunettes correctrices
• Assurent une couverture frontale et latérale face aux impacts et aux particules
• Réduisent les reflets grâce aux zones dépolies
• Associent protection et légèreté grâce à l'écran et la monture en polycarbonate
• Assurent une couverture frontale et latérale face aux impacts et aux particules
• Réduisent les reflets grâce aux zones dépolies
• Associent protection et légèreté grâce à l'écran et la monture en polycarbonate
Applications
Les lunettes de sécurité Armamax conviennent aux postes nécessitant une protection des yeux contre les impacts, les particules en suspension dans l’air, l’abrasion ou certains risques biologiques. Leur conception OTG les rend particulièrement adaptées aux personnes qui doivent conserver leurs lunettes correctrices pendant le travail.
Elles peuvent être utilisées dans des environnements de fabrication, de maintenance et d’atelier où des particules peuvent atteindre les yeux. La couverture latérale et frontale apporte également une protection lorsque l’exposition ne provient pas uniquement de face.
Elles peuvent être utilisées dans des environnements de fabrication, de maintenance et d’atelier où des particules peuvent atteindre les yeux. La couverture latérale et frontale apporte également une protection lorsque l’exposition ne provient pas uniquement de face.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | incolore |
| Matière principale | polycarbonate |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € HT
/ unité
9,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h