Lubrifiant Loctite LB 8023, Contenance: 453 ml

Anti-grippage sans métal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8023
Rubix :0166-1106939
Fabricant :504618
EAN :5010266376257
ANTI-SEIZE MARINE 8023 PO453GR LOCTITE UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : ANTI-SEIZE MARINE 8023 PO453GR LOCTITE UC12


Le Loctite lb 8023 est un lubrifiant noir, sans métal, et anti-grippé, fabriqué à partir de graphite, de calcium, de nitrure de bore et d'inhibiteurs de rouille. ABS approuvé, il protège les assemblages de l'eau douce et salée. Il fonctionne particulièrement bien dans des conditions d'humidité élevées. Il a l'excellente onctuosité, la résistance supérieure d'eau de lavage-dehors de pulvérisation et empêche la corrosion galvanique. Résistance à haute température à 1, 315°C.

Points forts


sans métal
ABS approuvé
résistant à la température à + 1, 315°C
eau fraîche et salée/haute résistance à l'humidité
excellente résistance au jet d'eau onctuosité et supérieure
prévient la corrosion galvanique

Applications

Noir, sans métal, lubrifiant de dessus de brosse et anti-grippé fait à partir du graphite, du calcium, du nitrure de bore et des inhibiteurs de rouille. ABS approuvé.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance453 ml
Poids453 g
Température mini-29 °C
Température maxi1315 °C
116,66 € HT
/ unité
139,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h