Lubrifiant Loctite LB 8009, Contenance: 453 ml

Anti-grippage sans métal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8009
Rubix :0166-1091272
Fabricant :504219
EAN :0079340376052
PATE ANTI-CONDITIONS 8009 PO454G LOCTITE UC12

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE ANTI-CONDITIONS 8009 PO454G LOCTITE UC12


Le Loctite lb 8009 est un lubrifiant anti-grippage sans métal avec graphite et fluorure de calcium sous forme de brosse supérieure. Fournit une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux mous. Résistant aux températures extrêmement élevées jusqu'à + 1, 315°C. Il a une qualité NLGI de 1.

Points forts


résistant aux températures très élevées jusqu'à + 1, 315°C
Top pinceau unique
Il a une qualité NLGI de 1
sans métal
lubrification exceptionnelle pour tous les métaux, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux mous.

Applications

Lubrifiant anti-grippage sans métal dans une forme supérieure de pinceau avec graphite et fluorure de calcium. NLGI grade de 1.

Informations techniques


Attributs
Contenance453 ml
Conditionnementpot
Boîtagebidon
Température mini-30 °C
Température maxi1315 °C
73,04 € HT
/ unité
87,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h