Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705214, Diamètre intérieur: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :0705214
Rubix :U600-8297413
Fabricant :0705214
EAN :4043377053565
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D14 ET 1 VIS ISO4047
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D14 ET 1 VIS ISO4047


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 14X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur12 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 6x8
NormeDIN 705 / ISO 4027
143,04 HT
/ 50 unités
171,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre intérieur

14 mm

Diamètre extérieur

25 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.