Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE25,4X17,0A4, Diamètre intérieur: 17 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSE25,4X17,0A4
Rubix :U600-8280901
Fabricant :9210416
EAN :4043377339805


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 25,4X17,0 INOX A4 9210416
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 25,4X17,0X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons,étroites |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 800,09 € HT
/ 100 unités
2 160,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
25,4 mm