Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC9A1.4532, Diamètre intérieur: 9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TRUARC9A1.4532
Rubix :U600-8275143
Fabricant :679945329
EAN :4043377363046
ROND ARRET PR ARBRE 9 DIN 6799 INOX A1.4532 679945329

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur18,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 9 DIN 6799 INOX A1.4532 679945329


Bagues de frein pour arbres A1.4532 18,8X9X1,1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur18,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,1 mm
Typebagues de frein pour arbres
NormeDIN 6799
347,88 € HT
/ 200 unités
417,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

9 mm

Diamètre extérieur

18,8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.