Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610101, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471 / DIN 472
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610101
Rubix :0427-8119022



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.175 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 157 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 471 / DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ unité
32,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
157 mm
