Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L6,4A4, Diamètre intérieur: 6.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 463

Rondelles d'arrêt avec 2 languettes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RON2L6,4A4
Rubix :U600-8281581
Fabricant :0463464
EAN :4043377038760
ROND ARRET 2 LANG.6,4 DIN 463 INOX A4 0463464
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur6,4 mm
Diamètre extérieur6,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.6,4 DIN 463 INOX A4 0463464


Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A4 12,5X6,4X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Diamètre extérieur6,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Epaisseur0,5 mm
Typerondelles d'arrêt avec 2 languettes
Normedin 463
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,65 HT
/ 100 unités
33,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

6,4 mm

Diamètre extérieur

6,4 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (34)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.