Anneau de retenue et anneau à ressort Bosch Rexroth 3842548122, Diamètre intérieur: 28.6 mm | Matériau/finition: Aluminium | Norme: ISO 4026
Bague blocage
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842548122
Rubix :0234-0781340
Fabricant :3842548122

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
Détails articles : BAGUE BLOCAGE D28 ECOSHAPE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
| Epaisseur | 10 mm |
| Norme | ISO 4026 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,74 € HT
/ unité
5,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h