Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610155, Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610155
Rubix :0427-8118872



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.360 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 360 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,00 € HT
/ unité
202,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
Select...
Diamètre extérieur
360 mm
