Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC1,2A1.4122, Diamètre intérieur: 1.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TRUARC1,2A1.4122
Rubix :U600-8275162
Fabricant :67992012
EAN :4043377146854
ROND ARRET PR ARBRE 1,2 DIN 6799 INOX A1.4122 67992012

Résumé technique

Diamètre intérieur1,2 mm
Diamètre extérieur3,25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 1,2 DIN 6799 INOX A1.4122 67992012


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 3,25X1,2X0,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur1,2 mm
Diamètre extérieur3,25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur0,3 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
NormeDIN 6799
77,40 € HT
/ 1 000 unités
92,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

1,2 mm

Diamètre extérieur

3,25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.