Gant résistant aux produits chimiques Ansell 39-122 09, Taille : 09 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : JKT

AlphaTec 39-122

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :39-122 09
Rubix :9804-6000792
Fabricant :39122090
EAN :0076490497651
GANT SOL TKNIT 39122 T9 NITRILE RUGUEUX VERT UE12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquejkt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOL TKNIT 39122 T9 NITRILE RUGUEUX VERT UE12


Les gants AlphaTec® 39-122 de la marque Ansell sont conçus pour offrir une protection chimique fiable et un confort optimal aux utilisateurs. Dotés d'une composition en nitrile renforcé, ils se distinguent par leur durabilité et leur capacité à résister aux produits chimiques tout en assurant une grande dextérité. Leur conception à base de doublure en coton interlock apporte un confort élevé, tandis que les doigts pré-fléchis et les pouces en forme d'aile permettent de réduire la fatigue des mains, même lors de longues périodes d'utilisation.

Caractéristiques:
Les AlphaTec® 39-122 sont conçus à partir de nitrile renforcé, offrant une protection efficace contre les produits chimiques tout en garantissant une durée de vie prolongée. La doublure en coton interlock permet de maintenir un confort optimal et de limiter la transpiration, améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur. Les gants présentent également des doigts pré-fléchis et des pouces en forme d'aile, ce qui permet de réduire les efforts et la fatigue des mains. Leur texture est conçue pour offrir une excellente préhension, aussi bien en milieu sec qu'humide.

Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Coton interlock
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui EN1149
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 310 mm
- Couleur : Vert
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4111B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Le gant est également conforme à la norme EN ISO 374-1 avec une classification de type B pour la protection chimique (JKT : n-Heptane, soude caustique, formaldéhyde) et à la norme EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries, et virus). Enfin, il répond à la norme EN 407 pour assurer une protection contre la chaleur de contact (1/4). Ces gants sont également adaptés à la manipulation d'aliments.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Protection chimique améliorée grâce à la composition en nitrile renforcé ;
- Confort accru avec une doublure en coton interlock qui limite la transpiration ;
- Réduction de la fatigue des mains grâce à la conception pré-fléchie des doigts et aux pouces en forme d'aile ;
- Excellente préhension en milieu sec et humide pour une manipulation sûre des matériaux.

Applications

Les gants AlphaTec® 39-122 sont recommandés pour le changement d'huile, de liquides et de filtres, ainsi que pour la manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe. Ils sont idéaux pour l'application d'agents de finition sur divers produits, l'ajustement de panneaux, pièces et composants, et les opérations de maintenance sur des lignes de production. Ces gants conviennent également parfaitement pour les réparations et la maintenance d'équipements, ainsi que pour l'assemblage et le désassemblage d'équipements. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs industriels tels que l'après-vente automobile et la métallurgie, où la sécurité et la précision sont essentielles.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquejkt
Matière principalecoton
Couleurvert
Matièrecoton interlock / nitrile
115,32 € HT
/ 12 paires
138,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.