Gant résistant aux produits chimiques Guide 4507-10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AJKLMPT
Gant 4507
Voir les informations techniquesRéférences
Guide :4507-10
Rubix :V762-6202522
Fabricant :223590306

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmpt |
Détails articles : GANT MANUTENTION CHIMIQUE T10 4X31CP EN407
Gant 100% étanche mélange PVC nitrile certifié protection chimique type A. Niveau C à la coupure grâce à sa doublure Kevlar sur la paume. Marquage P contre les impacts et niveau 2 à la chaleur de contact. certification Oeko Tex. Conditionnement : sachet de 3 paires. Normes : EN388, EN407 et EN374.
Points forts
Gant protection chimique type A. Indice C à la coupure avec indice P à protection des chocs. Niveau 2 à la chaleur de contact.
Applications
Chimie lourde, tri sélectif, construction, petrochimie, sous-traitance.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmpt |
| Matière principale | pvc |
| Couleur | rouge |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,31 € HT
/ 3 paires
287,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h