Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34492200, Taille : 10 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : AJKOPT

Ultranitril 492

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34492200
Rubix :0514-6001112
Fabricant :34492200
EAN :3245424921204
GANT ULTRANITRIL 492 T10 NITRILE VERT
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur320 mm
Valeur de protection chimiqueajkopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ULTRANITRIL 492 T10 NITRILE VERT


Conçus pour offrir une protection optimale contre les produits chimiques agressifs tout en garantissant un excellent confort, les gants MAPA Ultranitril 492 sont la solution idéale pour les professionnels à la recherche de durabilité, de dextérité et de sécurité.

Caractéristiques :
L'Ultranitril 492 a une forme anatomique, associée à une finition intérieure flockée. Cette association procure une sensation de confort immédiat et réduit la fatigue lors de ports prolongés. La surface extérieure est antidérapante pour améliorer la préhension (même en milieu humide ou huileux). Grâce à leur excellente résistance à l’abrasion et à la perforation, ces gants garantissent une longévité supérieure à ceux en latex, même en conditions intensives. L'emballage est compatible avec les distributeurs automatiques.

Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Finition intérieure : flockée.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 32 cm.
- Épaisseur : 0,38 mm.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Manchette : droite.
- Produits chimiques compatibles : méthanol, n-heptane, soude caustique (40 %), ammoniaque (25 %), peroxyde d’hydrogène (30 %), formaldéhyde (37 %).

Normes :
- EN ISO 374-1 type A (protection contre les produits chimiques : AJKOPT)
- EN ISO 374-5 (protection contre les virus, bactéries et champignons)
- EN388 : 3101X (résistance à l’abrasion : niveau 3, coupure : niveau 1, déchirement : niveau 0, perforation : niveau 1).
- ISO 18889 : G2 (protection contre les pesticides concentrés et dilués avec risque mécanique)
- EN 21420 : dextérité niveau 5/5.
- Certificat CE de catégorie III selon le règlement (UE) 2016/425.
- Conforme au règlement REACH et exempt de substances préoccupantes.

Informations sur la marque :
MAPA Professionnel est une référence mondiale dans le domaine des équipements de protection individuelle pour les mains. Fondée en France, la marque s’est imposée par son expertise dans la formulation de matériaux performants et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Elle développe des solutions innovantes adaptées aux besoins de multiples secteurs : industrie, BTP, agroalimentaire, collectivités, chimie, etc.
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 10

Points forts

- Confort accru : forme anatomique et finition intérieure flockée pour un port agréable et sans irritation.
- Haute durabilité : excellente résistance à l’abrasion et à la perforation, idéale pour les utilisations prolongées.
- Prise en main optimisée : relief antidérapant extérieur pour une meilleure maîtrise des objets en conditions humides ou grasses.

Applications

Ces gants de protection en nitrile sont adaptés à de nombreux domaines professionnels exigeant une protection chimique ponctuelle ou fréquente. Ils sont parfaits pour :
- Industrie mécanique et automobile : usinage de pièces en présence d’huiles de coupe, dégraissage des métaux avec solvants.
- Collectivités : nettoyage intensif, entretien des espaces verts, traitements phytosanitaires.
- Bâtiment : manipulation de solvants, mastics, détergents, colles à base de PVC, préparation d’enduits et vernis.
- Agriculture : préparation et application de pesticides, remplissage de cuves, gestion des déchets chimiques, nettoyage des équipements de traitement.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur320 mm
Valeur de protection chimiqueajkopt
Matière principalenitrile
ESDnon
Conditionnement10
Couleurvert
Epaisseur0,38 mm
Matièrenitrile
550,00 € HT
/ 100 paires
660,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.