Gant résistant aux produits chimiques Tegera 7363-10, Taille : 10 | Longueur : 340 mm | Valeur de protection chimique : AJKMNOPT
TEGERA® 7363
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :7363-10
Rubix :C312-6189108
EAN :7340118326634


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 340 mm |
| Valeur de protection chimique | ajkmnopt |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 7363 CAT3 T10 PROTECTION CHIMIQUE JAUGE 21
Le gant TEGERA® 7363 offre une protection 3-en-1 contre les produits chimiques, les coupures et la chaleur. Sa finition antidérapante et sa doublure molletonnée assurent également confort et adhérence.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 7363 est conçu pour offrir une protection efficace dans les environnements les plus critiques. Son enduction en nitrile forme une barrière imperméable contre les liquides, huiles et produits chimiques, tout en assurant une excellente adhérence grâce à sa finition sablée. La technologie CRF® intégrée renforce la résistance aux coupures, tandis que la doublure molletonnée en jauge 18 procure confort et flexibilité. Il est sans latex ni phtalates, ce qui le rend compatible avec les environnements sensibles. Ce gant permet aussi de manipuler des objets jusqu'à 100 °C tout en préservant la sensibilité tactile.
Spécifications :
- Épaisseur : 0,3 mm
- Longueur : 340 mm
- Coloris : Vert
- Matériau d'enduction : Nitrile
- Finition : Sablée
- Doublure : Entièrement doublé
- Matériau de doublure : Jauge 18, Technologie CRF®, Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex.
Normes :
Ce gant TEGERA® 7363 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 374-1 Type A (AJKMNOPT) : assure une protection contre les produits chimiques suivants : Méthanol (A), Acétone (J), Acide acétique (K), Acide nitrique (M), Hydroxyde de sodium (N), Ammoniac (O), Péroxyde d'hydrogène (P), Formaldéhyde (T) ;
- EN ISO 374-5 (Virus) : certifie la résistance du gant à la pénétration de virus et autres micro-organismes ;
- EN 407 (X1XXXX) : définit la résistance du gant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- EN 388 (4X32C) : indique une très haute résistance à l'abrasion (4/4) à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4) et une résistance à la coupure de niveau C ;
- EN 420 +A1 : définit les exigences générales en termes de conception, de confort et d'innocuité ;
- Oeko-Tex : garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 7363 est conçu pour offrir une protection efficace dans les environnements les plus critiques. Son enduction en nitrile forme une barrière imperméable contre les liquides, huiles et produits chimiques, tout en assurant une excellente adhérence grâce à sa finition sablée. La technologie CRF® intégrée renforce la résistance aux coupures, tandis que la doublure molletonnée en jauge 18 procure confort et flexibilité. Il est sans latex ni phtalates, ce qui le rend compatible avec les environnements sensibles. Ce gant permet aussi de manipuler des objets jusqu'à 100 °C tout en préservant la sensibilité tactile.
Spécifications :
- Épaisseur : 0,3 mm
- Longueur : 340 mm
- Coloris : Vert
- Matériau d'enduction : Nitrile
- Finition : Sablée
- Doublure : Entièrement doublé
- Matériau de doublure : Jauge 18, Technologie CRF®, Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex.
Normes :
Ce gant TEGERA® 7363 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 374-1 Type A (AJKMNOPT) : assure une protection contre les produits chimiques suivants : Méthanol (A), Acétone (J), Acide acétique (K), Acide nitrique (M), Hydroxyde de sodium (N), Ammoniac (O), Péroxyde d'hydrogène (P), Formaldéhyde (T) ;
- EN ISO 374-5 (Virus) : certifie la résistance du gant à la pénétration de virus et autres micro-organismes ;
- EN 407 (X1XXXX) : définit la résistance du gant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- EN 388 (4X32C) : indique une très haute résistance à l'abrasion (4/4) à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4) et une résistance à la coupure de niveau C ;
- EN 420 +A1 : définit les exigences générales en termes de conception, de confort et d'innocuité ;
- Oeko-Tex : garantit l'absence de substances nocives dans les matériaux utilisés.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection combinée contre les produits chimiques, les coupures et la chaleur de contact ;
- Excellente préhension sur surfaces glissantes grâce à l'enduction nitrile sablée ;
- Souplesse et confort accrus pour une meilleure précision gestuelle ;
- Sans latex ni phtalates pour réduire les risques d'allergie ;
- Imperméable aux liquides, huiles et graisses ;
- Compatible avec les environnements exigeants et exposés à des substances corrosives ;
- Certifié Oeko-Tex pour un usage sûr au contact de la peau ;
- Résistance à l'abrasion et à la déchirure pour une durée de vie prolongée.
- Excellente préhension sur surfaces glissantes grâce à l'enduction nitrile sablée ;
- Souplesse et confort accrus pour une meilleure précision gestuelle ;
- Sans latex ni phtalates pour réduire les risques d'allergie ;
- Imperméable aux liquides, huiles et graisses ;
- Compatible avec les environnements exigeants et exposés à des substances corrosives ;
- Certifié Oeko-Tex pour un usage sûr au contact de la peau ;
- Résistance à l'abrasion et à la déchirure pour une durée de vie prolongée.
Applications
Le gant TEGERA® 7363 est idéal pour les travaux de manutention moyenne dans des environnements dangereux. Il est recommandé pour les secteurs du bâtiment, de la construction, de la pétrochimie, du travail du métal et de l'industrie chimique. Il convient également à l'industrie du verre, du bois, de la papeterie et à l'exploitation de machines. Ce gant offre une protection fiable dans les environnements mouillés, glissants, huileux, graisseux, corrosifs et salissants. Il est parfaitement adapté aux surfaces glissantes et aux zones exposées à la chaleur, à l'humidité ou aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 340 mm |
| Valeur de protection chimique | ajkmnopt |
| Matière principale | nitrile |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,43 € HT
/ paire
26,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours