Gant résistant aux produits chimiques Showa 660-8/M, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Gant 660
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :660-8/M
Rubix :G376-6090745
Fabricant :SHO6602
EAN :4901792040594

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT COTON 660 BLEU T8 ENDUIT PVC LONG. 300MM UE10
Ce gant PVC résistant aux produits chimiques de la marque Showa est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique est doté d'un revêtement en PVC triple couche offrant une finition rugueuse pour une excellente adhérence dans des environnements humides ou graisseux. Sa doublure en coton doux sans couture évacue l'humidité pour prévenir les odeurs et réduire la fatigue des mains. La protection de l'avant-bras et la résistance aux produits chimiques en font un choix fiable pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Spécifications:
- Longueur : 300 mm, 343 mm et 360 mm
- Revêtement en PVC
- Disponible en tailles 8, 9, 10 et 11
- Couleur : bleu
- Matériaux doublure : coton, sans couture
- Revêtement : triple couche en PVC
Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN ISO 374-1, garantissant une protection fiable contre les risques chimiques.
Informations sur la marque:
Showa est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la qualité, Showa s'engage à fournir des produits de haute performance pour divers secteurs industriels, y compris les produits chimiques, l'exploitation minière et bien d'autres.
Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique est doté d'un revêtement en PVC triple couche offrant une finition rugueuse pour une excellente adhérence dans des environnements humides ou graisseux. Sa doublure en coton doux sans couture évacue l'humidité pour prévenir les odeurs et réduire la fatigue des mains. La protection de l'avant-bras et la résistance aux produits chimiques en font un choix fiable pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Spécifications:
- Longueur : 300 mm, 343 mm et 360 mm
- Revêtement en PVC
- Disponible en tailles 8, 9, 10 et 11
- Couleur : bleu
- Matériaux doublure : coton, sans couture
- Revêtement : triple couche en PVC
Normes:
Ce gant est un EPI de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN ISO 374-1, garantissant une protection fiable contre les risques chimiques.
Informations sur la marque:
Showa est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la qualité, Showa s'engage à fournir des produits de haute performance pour divers secteurs industriels, y compris les produits chimiques, l'exploitation minière et bien d'autres.
Points forts
- Protection de l'avant-bras
- Excellente préhension
- Résistance aux produits chimiques
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Doublure en coton évacuant l'humidité
- Durabilité et longévité
- Résistance à l’eau
- Tactilité améliorée
- Excellente préhension
- Résistance aux produits chimiques
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Doublure en coton évacuant l'humidité
- Durabilité et longévité
- Résistance à l’eau
- Tactilité améliorée
Applications
Ce gant est idéal pour une utilisation dans des applications telles que la pulvérisation et le traitement chimique, la préparation de revêtements, les ateliers de peinture et de pulvérisation, ainsi que dans les industries chimiques, minières et de l'exploitation minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,10 € HT
/ 10 paires
55,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h