Gant résistant aux produits chimiques Ansell 19-026-10, Taille : 10 | Longueur : 660 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

AlphaTec® 19-026

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :19-026-10
Rubix :0501-6016368
Fabricant :19026100
EAN :0076490444532
GANT SCORPIO NOIR 19026 T10 ENDUIT NEOPRENE RUGUEUX UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur660 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SCORPIO NOIR 19026 T10 ENDUIT NEOPRENE RUGUEUX UE12


Le gant de protection AlphaTec® 19-026 d'Ansell, anciennement connu sous le nom de Scorpio™ 19-026, est une solution hautes performances conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus extrêmes. Doté d’une doublure thermique à double isolation, il est conçu pour protéger efficacement contre les risques thermiques, chimiques et mécaniques. Idéal pour les situations où la chaleur et les produits agressifs sont présents, ce gant combine confort, robustesse et une grande dextérité, permettant une manipulation précise et sûre.

Caractéristiques :
Conçu avec un revêtement en néoprène de haute qualité, ce gant de protection contre les produits chimiques, assure une excellente protection contre les produits chimiques, les huiles, les graisses et les détergents. Sa doublure en coton à double épaisseur procure une isolation efficace contre le froid comme contre les chaleurs intermittentes allant jusqu'à 180 °C. Sa surface extérieure est dotée d'une finition rugueuse pour une meilleure préhension, même en milieux glissants. De plus, sa conception supportée avec manchette Crispin améliore la protection du poignet et de l’avant-bras dans les environnements exigeants. Ce gant est sans latex, sans silicone et antistatique (conforme à la norme EN1149), ce qui le rend adapté à de nombreuses applications sensibles.

Spécifications :
• Matériau de l’enduction : néoprène
• Support : coton double épaisseur isolant
• Épaisseur de la paume : 2 mm
• Construction : supporté
• Surface de préhension : finition rugueuse
• Manchette : modèle Crispin
• Antistatique
• Sans latex
• Sans silicone
• Température d’utilisation maximale : 180 °C (contact intermittent)

Normes :
• EN 388 : protection contre les risques mécaniques
• EN 511 : protection contre le froid
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-1 : AKLMPT : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN 407 : protection contre les risques thermiques
• CE 0493 - Catégorie III
• Conforme REACH
• Conforme EN 1149 (antistatique)

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

• Protection contre le contact thermique intermittent jusqu'à 180 °C
• Haute résistance aux produits chimiques, huiles et détergents
• Isolation efficace contre le froid et le chaud grâce à la doublure à double épaisseur
• Surface de préhension rugueuse pour une adhérence optimale
• Compatible avec les environnements sans latex ni silicone
• Confort et dextérité améliorées pour les travaux de précision
• Antistatique pour une sécurité accrue dans les zones sensibles
• Durable, lavable et réutilisable selon les conditions d’utilisation

Applications

• Opérations sur presses industrielles
• Entretien et maintenance de lignes de production
• Manipulation de matériaux à bords coupants ou abrasifs
• Traitement et manipulation de produits chimiques
• Gestion des fuites, déversements ou interventions d’urgence
• Convient aux secteurs de la métallurgie, chimie, automobile, agroalimentaire et maintenance industrielle
• Recommandé pour les opérations dans des environnements à risques thermiques et chimiques combinés
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur660 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalenéoprène
Couleurnoir
1 216,32 € HT
/ 12 paires
1 459,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.