Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34115139, Taille : 09 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : KPT

Vital 115

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34115139
Rubix :0514-6000927
Fabricant :34115139
EAN :3245421151291
GANT VITAL ECO 115 T 9- 91/2 LATEX ROSE UE10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquekpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VITAL ECO 115 T 9- 91/2 LATEX ROSE UE10


Les gants de protection MAPA Vital 115 offrent une solution fiable pour les environnements de travail peu agressifs. Conçus en latex naturel certifié FSC®, ils allient confort, dextérité et respect de l'environnement. Ils protègent efficacement contre les produits chimiques dilués et les détergents.

Caractéristiques :
Ce gant de protection chimique est conçu pour garantir une excellente préhension et une grande finesse de toucher. La souplesse de son latex naturel et sa finition extérieure antiglisse en font un gant très confortable à l'usage. L'intérieur est flocké avec du coton pour une meilleure absorption de la transpiration, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Ce gant se distingue également par sa résistance aux acides dilués et détergents, en faisant un choix pertinent pour les travaux courants de nettoyage ou de manutention non grasse.

Spécifications :
- Matière : latex naturel certifié FSC®.
- Couleur : rose.
- Longueur : 31 cm.
- Épaisseur : 0,35 mm.
- Finition intérieure : flockée coton.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Manchette : droite.
- Résistance aux produits chimiques : soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %.

Normes :
- Certification CE, catégorie III : règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 374-1 + A1 : type B, KPT.
- EN ISO 374-5 : protection contre les virus, bactéries et champignons.
- EN 388 + A1 : 0010X (résistance mécanique).
- EN ISO 21420 : niveau de dextérité 5/5.
- EN 421 : protection contre la contamination radioactive.
- Conforme REACH et CLP : ne contient aucune substance listée à l’annexe XVII ni substance SVHC au-delà de 0,1 %.

Informations sur la marque :
MAPA Professionnel est une marque française reconnue dans le domaine des solutions de protection des mains, forte de plusieurs décennies d’expérience. Elle s’appuie sur une expertise industrielle de pointe et une recherche constante en innovation pour répondre aux exigences de nombreux secteurs : industrie, agroalimentaire, hygiène, maintenance, etc. MAPA défend des valeurs fortes autour de la qualité, de la sécurité au travail et du développement durable.

Points forts

- Grande dextérité : latex souple et finition fine pour les tâches précises.
- Confort durable : intérieur flocké coton pour réduire la transpiration.
- Bonne protection chimique : résiste à plusieurs produits courants (acides dilués, détergents).
- Solution écoresponsable : latex certifié FSC® et emballage recyclé.

Applications

Idéals pour les travaux légers ou intermittents en milieux peu agressifs, les gants MAPA Vital 115 conviennent parfaitement à l’industrie mécanique pour le montage et l’assemblage de pièces non grasses, ainsi qu'à l’industrie agroalimentaire pour les tâches de nettoyage courant. Dans les collectivités, ils sont utilisés pour la manipulation de détergents ménagers et les travaux de propreté.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquekpt
Matière principalelatex
ESDnon
Conditionnement10
Couleurrose
Epaisseur0,35 mm
Matièrelatex
15,90 € HT
/ 10 paires
19,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.