Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34420349, Taille : 09 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : ALMNST
Gant UltraNeo 420
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34420349
Rubix :0514-6001095
Fabricant :34420349
EAN :3245424203195


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | almnst |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANEO420 T 9- 91/2 NEOPRENE NOIR
Le gant UltraNeo 420 de Mapa est un gant en néoprène résistant aux produits chimiques. Combiné au confort du flocage intérieur, il offre une aisance gestuelle inégalée. Doté d'un relief antidérapant, ce gant garantit une excellente préhension, même avec des objets glissants.
Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique allie le néoprène avec le latex naturel. D’une bonne épaisseur, il est spécialement conçu pour offrir une protection chimique optimale de type A. Sa finition intérieure floquée en coton et sa finition extérieure avec relief anti dérapant garantissent un confort et une adhérence supérieurs. La manchette droite assure un ajustement parfait, tandis que sa couleur noire est moins salissante. C’est un gant très souple et confortable à l’usage, même pendant de longue périodes.
Spécifications:
- Matière : polychloroprène (néoprène) et latex naturel. Flocage coton.
- Épaisseur : 0,75 mm.
- Manchette : droite.
- Finition : relief antidérapant.
- Tailles disponibles: 6, 7, 8, 9, 10.
- Longueur : 320 mm.
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 10 paires/boîte, 100 paires/carton.
- Protection chimique : méthanol, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37%.
Normes:
Le modèle UltraNeo 420 de Mapa est un EPI certifié CE. Il répond aux normes EN 388 (niveau de protection 2121X), EN ISO 374-1 (type A : ALMNST) et EN ISO 374-5 (micro-organismes).
Informations sur la marque:
Fondée en 1948, Mapa est spécialisée dans la fabrication de gants de protection. En 1957, elle lance son premier gant floqué. Depuis, Mapa s'engage à offrir des solutions innovantes pour protéger les travailleurs à travers le monde. La marque est aujourd’hui présente dans plus de 90 pays.
Caractéristiques:
Ce gant de protection chimique allie le néoprène avec le latex naturel. D’une bonne épaisseur, il est spécialement conçu pour offrir une protection chimique optimale de type A. Sa finition intérieure floquée en coton et sa finition extérieure avec relief anti dérapant garantissent un confort et une adhérence supérieurs. La manchette droite assure un ajustement parfait, tandis que sa couleur noire est moins salissante. C’est un gant très souple et confortable à l’usage, même pendant de longue périodes.
Spécifications:
- Matière : polychloroprène (néoprène) et latex naturel. Flocage coton.
- Épaisseur : 0,75 mm.
- Manchette : droite.
- Finition : relief antidérapant.
- Tailles disponibles: 6, 7, 8, 9, 10.
- Longueur : 320 mm.
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 10 paires/boîte, 100 paires/carton.
- Protection chimique : méthanol, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37%.
Normes:
Le modèle UltraNeo 420 de Mapa est un EPI certifié CE. Il répond aux normes EN 388 (niveau de protection 2121X), EN ISO 374-1 (type A : ALMNST) et EN ISO 374-5 (micro-organismes).
Informations sur la marque:
Fondée en 1948, Mapa est spécialisée dans la fabrication de gants de protection. En 1957, elle lance son premier gant floqué. Depuis, Mapa s'engage à offrir des solutions innovantes pour protéger les travailleurs à travers le monde. La marque est aujourd’hui présente dans plus de 90 pays.
Points forts
- Souplesse et confort pour une protection chimique sans gêne.
- Excellente préhension grâce au relief antidérapant, même dans des conditions humides.
- Absorption de la transpiration grâce au flocage en coton.
- Dextérité supérieure pour une manipulation précise.
- Excellente préhension grâce au relief antidérapant, même dans des conditions humides.
- Absorption de la transpiration grâce au flocage en coton.
- Dextérité supérieure pour une manipulation précise.
Applications
Le gant en néoprène UltraNeo 420 de Mapa est parfaitement adapté pour une utilisation dans divers contextes industriels tels que la fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries, la manipulation de produits chimiques, le nettoyage industriel, les travaux de maintenance, l'épandage d'engrais, la préparation de colles industrielles, etc.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | almnst |
| Matière principale | néoprène |
| ESD | non |
| Conditionnement | 10 |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Matière | néoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € HT
/ 12 paires
79,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h