Gant résistant aux produits chimiques Ansell 08-352-9, Taille : 09 | Longueur : 305 mm | Valeur de protection chimique : AKLMNOPT

AlphaTec® 08-352

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :08-352-9
Rubix :9804-6000649
Fabricant :08352090
EAN :10076490499478
GANT SCORPIO 08352 T9 ENDUIT NEOPRENE CRISPIN UE12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueaklmnopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SCORPIO 08352 T9 ENDUIT NEOPRENE CRISPIN UE12


Les gants AlphaTec® 08-352 d'Ansell sont conçus pour offrir une protection optimale contre les produits chimiques dangereux dans les environnements industriels exigeants. Dotés d'une enduction en néoprène et d'une finition rugueuse, ils garantissent une excellente adhérence même en conditions humides.

Caractéristiques :
Les gants AlphaTec® 08-352 présentent une conception axée sur la performance et la sécurité. Leur enduction en néoprène les rend complètement étanches, protégeant efficacement contre une vaste gamme de produits chimiques agressifs. La finition texturée de la surface permet une prise en main ferme des objets glissants, réduisant ainsi les risques d'accident et augmentant la précision des gestes. L'intérieur des gants est doublé d'un tricot en coton interlock doux et extensible, qui absorbe la transpiration et prévient les irritations, même lors d'un usage prolongé. Leur structure flexible facilite l'enfilage et le retrait, tout en préservant la dextérité nécessaire aux tâches précises. Ils sont sans silicone, pour éviter de marquer le verre ou les tôles avant peinture.

Spécifications :
- Valeur de protection chimique : AKLMNOPT (Type A).
- Enduction : néoprène.
- Support : tricot coton interlock.
- Surface : finition rugueuse.
- Longueur : 305 mm.
- Épaisseur paume : 1,35 mm.
- Couleur : vert.
- Modèle de manchette : crispin.
- Antistatique : oui.
- Sans latex.
- Sans silicone.

Normes :
Les gants AlphaTec® 08-352 respectent les exigences strictes du règlement (UE) 2016/425 pour les EPI de catégorie III. Ils sont conformes aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (protection contre les risques mécaniques) : 3121B.
- EN ISO 21420 (exigences générales pour les gants de protection).
- EN ISO 374-1+A1 (protection contre les produits chimiques dangereux) : type A (AKLMNOPT).
- EN ISO 374-5 (protection contre les micro-organismes).
- EN 407 (protection contre la chaleur et les flammes) : X1XXXX.
- EN 1149 (propriétés antistatiques).

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial reconnu dans le domaine des solutions de protection avancées. Fondée il y a plus de 125 ans, la société conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle destinés à une multitude de secteurs, notamment l'industrie, la santé et les services. Avec plus d'une dizaine de sites de production, Ansell s'engage à fournir des produits innovants, sûrs et performants. L'entreprise investit en permanence dans la recherche et le développement pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients et garantir un niveau de protection optimal.

Points forts

- Excellente protection contre une large variété de produits chimiques dangereux.
- Gants 100 % étanches, réduisant les risques de brûlures chimiques.
- Adhérence renforcée grâce à la finition rugueuse, même en milieu humide.
- Doublure en coton absorbante et confortable pour un port prolongé.
- Faciles à enfiler et à retirer, même avec des mains transpirantes.
- Sans latex ni silicone, pour réduire les risques d'allergies.

Applications

Conviennent parfaitement pour :
- La réparation et la maintenance d'équipements.
- Le remplissage, le mélange et le chargement de matières premières.
- Le transfert de composants liquides ou solides.
- L'ouverture et le drainage de pompes, vannes ou conduites.
- Le chargement et le déchargement de matériel de traitement.
- L'ouverture de fours, la vidange de pompes ou d'unités de craquage.
- Le nettoyage d'unités de distillation ou de conduites traitant des hydrocarbures BTX.
Ils sont tout particulièrement recommandés dans les secteurs suivants :
- Industrie automobile.
- Industrie chimique.
- Pétrole et gaz.
- Logistique et entreposage.
- Matériel industriel et biens d'équipement.
- Secteur de l'après-vente automobile.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueaklmnopt
Matière principalenéoprène
Couleurvert
1 161,36 € HT
/ 72 paires
1 393,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.