Graisse pour machine Unil Opal 3490100026739, Température maxi: 120 °C
Alimenta
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100026739
Rubix :0606-1104249
EAN :3490100026739

Documents
Détails articles : GRAISSE ALIMENTA BO 1KG UE12
Graisse translucide pour contact alimentaire, homologuée NSF H1.
Points forts
Absence de contamination toxique, propreté.
Graisse à haute stabilité mécanique jusqu’à 120°C.
Forte adhésivité pour une meilleure lubrification et une consommation réduite.
Graisse à haute stabilité mécanique jusqu’à 120°C.
Forte adhésivité pour une meilleure lubrification et une consommation réduite.
Applications
ALIMENTA est une graisse de grade NLGI 2 particulièrement destinée aux industries alimentaires et à leurs matériaux d’emballage.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 1kg |
|---|---|
| Température maxi | 120 °C |
| Gamme | greases: nlgi 2, food-grade nsf h1 (no. 127942), adhesive |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,52 € HT
/ 12 boites
546,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
