Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVA080010
Alfavac N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVA080010
Rubix :2969-2215478
EAN :3422562393333

Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.80 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Application | ventilation et extraction des fumées, des copeaux et de l'air chargé de poussière ; ventilation des machines et des ateliers ; ventilation/extraction générale |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | pvc souple (pvc flexible) renforcé par une spirale en acier haute résistance |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,30 € HT
/ 10 mètres
270,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
