Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174709
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174709
Rubix :0363-2294372
EAN :3506111747096

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 127 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poussières, poudres, granulés et copeaux légers ; transport de poudres / conduits d'aspiration |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 115 mm |
| Matière | paroi en polyuréthane (ester), renforcée par une hélice en fil d'acier recouvert de cuivre ; paroi intérieure en polyuréthane transparent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,40 € HT
/ 10 mètres
659,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours