Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 140544
Supertricoflat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :140544
Rubix :0363-2085503
EAN :3506111405446

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP6 SUPER TRICOFLAT PVC ROUGE APLATISSABLE 150X156 UE25
Tuyau enroulable à plat. conception tri-couche, en pvc renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité.revêtement extérieur bleu pour le tricoflat et rouge pour le supertricoflat.
Points forts
Le renforcement textile en polyester donne au Tricoflat (bleu) et au Super Tricoflat (rouge) une très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement. D'une grande solidité, ces tuyaux résistent très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement. La souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention. Le rangement à plat permet un encombrement réduit. Après usage, le nettoyage est facile, sans nécessité de séchage.La paroi intérieure parfaitement lisse diminue les pertes de charges. Les couleurs vives permettent un repérage aisé.
Applications
- Refoulement et amenée d'eau sur les chantiers
- Irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)
- Irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Longueur | 25 m |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 331,50 € HT
/ 25 mètres
2 797,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours